›

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 15A

Cod. Rexel IMAN32D1B150
Cod. Produttore AN32D1B150
Cod. EAN 8032826008979

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 15A
  • Inserzione: diretta
  • Scala: 0...In
  • Precisione: Classe 1,5
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 15A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

15 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 15 A

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 15A