›

RQ96E AMP CA 96X96 80/5A

Cod. Rexel IMAN3251B800
Cod. Produttore AN3251B800
Cod. EAN 8032826010743

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Formato: 96x96mm
  • Corrente nominale: 80/5A
  • Inserzione: su TA esterno
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0...In
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 80/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Incasso

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

80 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ96E AMP CA 96X96 80/5A