›

RQ96E AMP CA 96X96 600/5A

Cod. Rexel IMAN3251C600
Cod. Produttore AN3251C600
Cod. EAN 8032826011030

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 600/5A
  • Precisione: Classe 1,5
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Montaggio: incasso
  • Sovraccarico: 1,2In permanente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 600/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

96 mm

Tipologia

Incasso

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

600 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ96E AMP CA 96X96 600/5A