Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3211C400
Cod. Produttore
AN3211C400
Cod. EAN
8032826009440

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96mm
  • Corrente nominale: 400/1A
  • Tipo inserzione: su TA (Trasformatore di corrente)
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0÷In, ampiezza 90°
  • Protezione frontale: IP52 standard, opzione IP54
  • Montaggio: incasso
  • Serie: RQ96E
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 400/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

400 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 400 A

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 400/1A