Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3255C300
Cod. Produttore
AN3255C300
Cod. EAN
8032826012266

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96E
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 300/5 A
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Precisione: classe 1,5
  • Tipo inserzione: su TA / 5A
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Montaggio: incasso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 300/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

300 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 300 A

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 300/5A 5IN