›

RQ96E AMP CA 96X96 300/1A 5IN

Cod. Rexel IMAN3215C300
Cod. Produttore AN3215C300
Cod. EAN 8032826010408

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 300/1A
  • Formato: 96x96 mm
  • Inserzione: su TA
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Montaggio: incasso
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 300/1A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

300 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 300 A

RQ96E AMP CA 96X96 300/1A 5IN