Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3252C250
Cod. Produttore
AN3252C250
Cod. EAN
8032826011665

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 250/5A
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard
  • Sovraccarico: 1,2In permanente
  • Frequenza nominale: 50 Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 250/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

250 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 250 A

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 250/5A 2IN