›

RQ96E AMP CA 96X96 250/1A 5IN

Cod. Rexel IMAN3215C250
Cod. Produttore AN3215C250
Cod. EAN 8032826010385

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 250/1A
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Inserzione: su TA
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 250/1A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

250 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 250 A

RQ96E AMP CA 96X96 250/1A 5IN