Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3252C150
Cod. Produttore
AN3252C150
Cod. EAN
8032826011580

Informazioni di prodotto

  • Formato: 96x96mm
  • Corrente nominale: 150/5A
  • Scala: ristretta al fondo 2In
  • Inserzione: su TA
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opzione)
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 150/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

150 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 150 A

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 150/5A 2IN