›

RQ96E AMP CA 96X96 15/5A

Cod. Rexel IMAN3251B150
Cod. Produttore AN3251B150
Cod. EAN 8032826010545

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Tensione nominale: 600V
  • Corrente nominale: 15/5A
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Precisione: Classe 1,5
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Montaggio: Incasso
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 15/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Incasso

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

15 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ96E AMP CA 96X96 15/5A