›

RQ96E AMP CA 96X96 1000/5A 2IN

Cod. Rexel IMAN3252D100
Cod. Produttore AN3252D100
Cod. EAN 8032826011795

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 1000/5A
  • Inserzione: su TA esterno
  • Scala: ristretta al fondo 2In
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1000/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

1000 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 1000 A

RQ96E AMP CA 96X96 1000/5A 2IN