›

RQ96E AMP CA 96X96 100/5A 5IN

Cod. Rexel IMAN3255C100
Cod. Produttore AN3255C100
Cod. EAN 8032826012167

Informazioni principali

  • Serie: RQ96E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 100/5A
  • Scala: 0...In, 90°
  • Precisione: Classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Montaggio: incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 100/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

100 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 100 A

RQ96E AMP CA 96X96 100/5A 5IN