›

RQ72O CONTAORE 24V 50HZ

Cod. Rexel IMANQA6
Cod. Produttore ANQA6
Cod. EAN 8032826125843

Informazioni principali

  • Serie: RQ720
  • Tensione ausiliaria: 24V
  • Frequenza: 50Hz
  • Dimensioni frontale: 72x72 mm
  • Profondità: 105 mm
  • Protezione frontale: IP40
  • Numeratore: 7 cifre
  • Precisione: ±0,02%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ720 - Contaore - Dim: 72x72mm - Tensione: 24V 50 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Analogico

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

24 ... 24 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

RQ72O CONTAORE 24V 50HZ