› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Contaimpulsi, Contatori e Contaore

RQ72O CONTAORE 230-240V 50HZ

Cod. Rexel IMANQA3
Cod. Produttore ANQA3
Cod. EAN 8032826000454

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Alimentazione ausiliaria: 230-240V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Conteggio: 7 cifre meccaniche
  • Massimo conteggio: 99.999,99 ore
  • Protezione frontale: IP40
  • Profondità: 105 mm
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ720 - Contaore - Dim: 72x72mm - Tensione: 230÷240V 50 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Analogico

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

230 ... 240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

RQ72O CONTAORE 230-240V 50HZ