›

RQ72O CONTAORE 100-115V 60HZ

Cod. Rexel IMANQA2
Cod. Produttore ANQA2
Cod. EAN 8032826125751

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Tensione ausiliaria: 100-115V 60Hz
  • Conteggio massimo: 99.999,99h (ac)
  • Numeratore: 7 cifre meccaniche
  • Risoluzione: 1/100 ora (36s)
  • Protezione frontale: IP40 (opz. IP54)
  • Montaggio: incasso
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ720 - Contaore - Dim: 72x72mm - Tensione: 100÷115V 60 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Analogico

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

100 ... 115 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

RQ72O CONTAORE 100-115V 60HZ