›

RQ72O CONTAORE 10-80VCC

Cod. Rexel IMANQA8
Cod. Produttore ANQA8
Cod. EAN 8032826125904

Informazioni principali

  • Serie: RQ720
  • Tensione ausiliaria: 10-80 Vdc
  • Dimensioni frontale: 72x72 mm
  • Conteggio: 7 cifre meccaniche
  • Risoluzione: 1/10 ora (6 min)
  • Protezione frontale: IP40 (opz. IP54)
  • Montaggio: incasso
  • Campo funzionamento: -20...70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ720 - Contaore - Dim: 72x72mm - Tensione: 10÷80 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Analogico

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

10 ... 80 V

RQ72O CONTAORE 10-80VCC