›

RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 60V

Cod. Rexel IMAN264B6002
Cod. Produttore AN264B6002
Cod. EAN 8032826008559

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Portata tensione: 0÷60 V
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Tipo: bobina mobile
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Connessioni: morsetti a vite / fast-on
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷60V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 60 V

RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 60V