›

RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 400V

Cod. Rexel IMAN264C4002
Cod. Produttore AN264C4002
Cod. EAN 8032826008658

Informazioni principali

  • Serie: RQ72M
  • Tensione nominale: 0÷400V
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala intercambiabile: 90°
  • Connessioni: morsetti a vite/faston
  • Grado protezione: IP52 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷400V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 400 V

RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 400V