Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
72 mm
Tipologia
Montaggio frontale
altezza
75 mm
tipo di tensione di alimentazione
DC
classe di precisione
1,5
potenza dissipata
3 W
max. deviazione della lancetta
90 GRADO
sistema di misura
Bobina mobile
intervallo di misura
0 ... 150 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile