Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN265A5001
Cod. Produttore
AN265A5001
Cod. EAN
8032826066573

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Ingresso: 5÷0÷5 V
  • Scala: zero centrale
  • Precisione: classe 1,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Un
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opzionale)
  • Connessioni: morsetti a vite / fast-on
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 5÷0÷5V - Scala: zero centrale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

-5 ... 5 V

Produttore

RQ72M VOLT CC 72X72 +-5V