Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN264B1001
Cod. Produttore
AN264B1001
Cod. EAN
8032826008405

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72M
  • Tensione nominale: 0-10V
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Inserzione: da trasduttori o sensori
  • Scala: zero laterale, 90°
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0÷10V - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 10 V

Produttore

RQ72M VOLT CC 72X72 10V

€ 96,73 x 1 pz.