›

RQ72M AMP CC 72X72 DIR 50UA

Cod. Rexel IMAN230B5002
Cod. Produttore AN230B5002
Cod. EAN 8032826064470

Informazioni principali

  • Serie: IME RQ72M
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Portata: 50 µA ÷ 60 A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Campo temperatura: 5...40°C utilizzo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0÷50 uA - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,0001 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,0001 A

RQ72M AMP CC 72X72 DIR 50UA