› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

RQ72M AMP CC 72X72 5MA

Cod. Rexel IMAN232A5001
Cod. Produttore AN232A5001
Cod. EAN 8032826007170

Informazioni principali

  • Serie: RQ72M
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 50µA...60A
  • Inserzione: diretta o derivatore esterno
  • Precisione: classe 1,5 (opz. classe 1)
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Sovraccarico: 1,2In permanente, 10In/5s istantaneo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0÷5 mA - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,005 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,005 A

RQ72M AMP CC 72X72 5MA