Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN234M0001
Cod. Produttore
AN234M0001
Cod. EAN
8032826021749

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72M
  • Tensione nominale: 600V (Fase-Neutro)
  • Corrente nominale In: 50µA...60A
  • Precisione: Classe 1,5 (opz. 1)
  • Grado di protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni (LxH): 72x72 mm
  • Sovraccarico: 1,2In permanente, 10In/5s istantaneo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4÷20 mA soppressione meccanica - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,004 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0,004 ... 0,02 A

Produttore

RQ72M AMP CC 72X72 4-20MA SOPMECC