Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN232B2001
Cod. Produttore
AN232B2001
Cod. EAN
8032826007200

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72M
  • Tensione d'isolamento: 600V
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Portata: 0÷20 mA
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Montaggio: incasso
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0÷20 mA - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,02 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,02 A

Produttore

RQ72M AMP CC 72X72 20MA