Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2732
Cod. Produttore
AN2732
Cod. EAN
8032826008894

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72FI
  • Tensione nominale: 110-115V
  • Scala frequenza: 55-65Hz
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Precisione: classe 0,5
  • Autoconsumo: ≤ 4VA
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Connessioni: morsetti a vite/faston 6,3x0,8mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72FI - Frequenzimetro - Formato: 72x72mm - Tensione: 110÷115V - Scala: 55÷65 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

110 ... 115 V

soglia di intervento per frequenza

55 ... 65 Hz

tensione nominale

110 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 115 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

110 ... 115 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

110 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 115 V

campo di misura di frequenza

55 ... 65 Hz

Produttore

RQ72FI FREQ 72X72 55-65HZ 110/115V