Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
72 mm
altezza
profondità
69 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
Tipo di tensione per l'azionamento
intervallo di misura della tensione
110 ... 115 V
soglia di intervento per frequenza
45 ... 55 Hz
tensione nominale
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
campo di misura di frequenza
Disponibilità:
Prodotto non rendibile