Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN25DDB600
Cod. Produttore
AN25DDB600
Cod. EAN
8032826007439

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72E
  • Tensione nominale: 60V
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2Un
  • Grado di protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 60V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 60 V

Produttore

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 60V