Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN25DDC500
Cod. Produttore
AN25DDC500
Cod. EAN
8032826007538

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72E
  • Tensione nominale: 500V
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

classe di precisione

0,015

potenza dissipata

3 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

tarato

intervallo di misura

0 ... 500 V

Produttore

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 500V