›

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 40V

Cod. Rexel IMAN25DDB400
Cod. Produttore AN25DDB400
Cod. EAN 8032826007415

Informazioni principali

  • Serie: RQE RQ72E
  • Tensione nominale: 40V
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard
  • Sovraccarico: 1,2Un permanente
  • Frequenza nominale: 50Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 40V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 40 V

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 40V