›

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 300V

Cod. Rexel IMAN25DDC300
Cod. Produttore AN25DDC300
Cod. EAN 8032826007491

Informazioni principali

  • Serie: RQE
  • Tensione nominale: 300V
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0÷Un
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Autoconsumo: ≤ 3VA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 300V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

72 mm

Tipologia

Incasso

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 300 V

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 300V