Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN25DDB250
Cod. Produttore
AN25DDB250
Cod. EAN
8032826065927

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72E
  • Tensione nominale: 25V
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0÷Un
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Connessioni: morsetti a vite/faston 6,3x0,8mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 25V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 25 V

Produttore

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 25V