›

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 200V

Cod. Rexel IMAN25DDC200
Cod. Produttore AN25DDC200
Cod. EAN 8032826066023

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Tensione nominale: 200 V
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0÷Un, 90°
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Un
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Serie: RQ72E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 200V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 200 V

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 200V