›

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 15V

Cod. Rexel IMAN25DDB150
Cod. Produttore AN25DDB150
Cod. EAN 8032826065873

Informazioni principali

  • Serie: RQE
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Tensione nominale: 15 V
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Un
  • Frequenza nominale: 50 Hz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 15V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

75 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 15 V

RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 15V