›

RQ72E AMP CA 72X72 DIR 40A 5IN

Cod. Rexel IMAN22D5B400
Cod. Produttore AN22D5B400
Cod. EAN 8032826025891

Informazioni principali

  • Serie: IME
  • Formato: 72x72mm
  • Corrente nominale: 40A
  • Inserzione: diretta
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 40A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

40 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 40 A

RQ72E AMP CA 72X72 DIR 40A 5IN