›

RQ72E AMP CA 72X72 DIR 40A

Cod. Rexel IMAN22D1B400
Cod. Produttore AN22D1B400
Cod. EAN 8032826003622

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 40A
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opz.)
  • Frequenza nominale: 50Hz (opz. 400Hz)
  • Montaggio: incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 40A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

40 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 40 A

RQ72E AMP CA 72X72 DIR 40A