Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN22D1B300
Cod. Produttore
AN22D1B300
Cod. EAN
8032826003615

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Inserzione: diretta
  • Formato: 72x72 mm
  • Scala: 0÷In, intercambiabile
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQ72E
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 30A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

30 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 30 A

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 DIR 30A