›

RQ72E AMP CA 72X72 800/5A 5IN

Cod. Rexel IMAN2255C800
Cod. Produttore AN2255C800
Cod. EAN 8032826007040

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Tensione nominale isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 800/5A
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Precisione: Classe 1,5
  • Grado di protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Montaggio: incasso
  • Sovraccarico permanente: 1,2In

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 800/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

800 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 800 A

RQ72E AMP CA 72X72 800/5A 5IN