Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2251B700
Cod. Produttore
AN2251B700
Cod. EAN
8032826030581

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ72E
  • Tensione di riferimento: 600V
  • Corrente nominale: 70/5A
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione frontale: IP52
  • Sovraccarico permanente: 1,2In
  • Sovraccarico istantaneo: 10In/5s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 70/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

70 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 70 A

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 70/5A