›

RQ72E AMP CA 72X72 60/1A 2IN

Cod. Rexel IMAN2212B600
Cod. Produttore AN2212B600
Cod. EAN 8032826004490

Informazioni principali

  • Formato: 72x72mm
  • Corrente nominale: 60/1A
  • Inserzione: su TA
  • Scala: ristretta al fondo 2In
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 60/1A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

60 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 60 A

RQ72E AMP CA 72X72 60/1A 2IN