›

RQ72E AMP CA 72X72 /5A NO SCALA

Cod. Rexel IMAN22510000
Cod. Produttore AN22510000
Cod. EAN 8032826005930

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 5A
  • Inserzione: su TA esterno /5A
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0...In senza scala
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5A - Scala: 0÷In (senza scala) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

5 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ72E AMP CA 72X72 /5A NO SCALA