›

RQ72E AMP CA 72X72 40/5A 2IN

Cod. Rexel IMAN2252B400
Cod. Produttore AN2252B400
Cod. EAN 8032826006074

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72mm
  • Corrente nominale: 40/5A
  • Scala: ristretta al fondo 2In
  • Precisione: classe 1,5
  • Inserzione: su TA esterno /5A
  • Autoconsumo: ≤ 1,1VA
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: IME - RQ72E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 40/5A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

40 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 40 A

RQ72E AMP CA 72X72 40/5A 2IN