Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2211B300
Cod. Produttore
AN2211B300
Cod. EAN
8032826003936

Informazioni di prodotto

RQ72E - Amperometro in corrente alternata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

40 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 40 A