Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2215B300
Cod. Produttore
AN2215B300
Cod. EAN
8032826004889

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30/1A
  • Formato: 72x72 mm
  • Inserzione: su TA
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/1A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

30 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 30 A

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 30/1A 5IN