›

RQ72E AMP CA 72X72 30/1A 2IN

Cod. Rexel IMAN2212B300
Cod. Produttore AN2212B300
Cod. EAN 8032826004469

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Corrente nominale: 30/1A
  • Inserzione: su TA esterno
  • Scala: ristretta al fondo 2In
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzione
  • Autoconsumo: ≤ 1,1 VA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 30/1A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

30 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 30 A

RQ72E AMP CA 72X72 30/1A 2IN