Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2255D250
Cod. Produttore
AN2255D250
Cod. EAN
8032826028267

Informazioni di prodotto

  • Formato: 72x72mm
  • Corrente: 2500/5A
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Inserzione: su TA esterno / 5A
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, opzione IP54
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME RQ72E
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 2500/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

2500 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 2500 A

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 2500/5A 5IN