›

RQ72E AMP CA 72X72 25/1A

Cod. Rexel IMAN2211B250
Cod. Produttore AN2211B250
Cod. EAN 8032826003929

Informazioni principali

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente: 25/1 A
  • Inserzione: su TA
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile 0...In
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQ72E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 25/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

25 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 25 A

RQ72E AMP CA 72X72 25/1A