Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN2211C200
Cod. Produttore
AN2211C200
Cod. EAN
8032826004094

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME RQE
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 200/1A
  • Inserzione: su TA esterno /1A
  • Scala: intercambiabile 0...In
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 200/1A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

200 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 200 A

Produttore

RQ72E AMP CA 72X72 200/1A