›

RQ72E AMP CA 72X72 20/5A 5IN

Cod. Rexel IMAN2255B200
Cod. Produttore AN2255B200
Cod. EAN 8032826006654

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 20/5A
  • Scala: ristretta al fondo 5In
  • Inserzione: su TA esterno /5A
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, opzione IP54
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 20/5A - Scala: ristretta al fondo 5In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

20 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 20 A

RQ72E AMP CA 72X72 20/5A 5IN