›

RQ72E AMP CA 72X72 160/5A

Cod. Rexel IMAN2251C160
Cod. Produttore AN2251C160
Cod. EAN 8032826026324

Informazioni principali

  • Serie: RQ72E
  • Dimensioni: 72x72mm
  • Corrente nominale: 160/5A
  • Inserzione: su TA esterno
  • Scala: 0÷In, intercambiabile
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opzione)
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 160/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

Tipologia

Incasso

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

160 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ72E AMP CA 72X72 160/5A